Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 2,5mm², 8mm grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 2,5mm², 8mm grau
Aderendhülse isoliert DIN46228 2,5mm², 8mm grau
Artikel-Nr.:
     7886-52507-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52507
EAN/GTIN:
     4262458583535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 2,5
  • Farbe: grau
  • Gesamtlänge [mm]: 14
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
14 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Huelsenform:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.