Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN46228 25mm², 16mm schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülse isoliert DIN46228 25mm², 16mm schwarz
Aderendhülse isoliert DIN46228 25mm², 16mm schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-52512-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52512
EAN/GTIN:
     4262458583566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhuelse
isoliert

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 25
  • Farbe: schwarz
  • Gesamtlänge [mm]: 30
  • Hülsenlänge [mm]: 16
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: Farbreihe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
30 mm
Huelsenlänge:
16 mm
Huelsenform:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,67*
€ 6,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,27*
€ 6,27
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,20*
€ 5,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.