Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm CrimpStar-Spule hellblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm CrimpStar-Spule hellblau
Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm CrimpStar-Spule hellblau
Artikel-Nr.:
     7886-52523-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52523
EAN/GTIN:
     4262458584631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,75
  • Farbe: hellblau
  • Gesamtlänge [mm]: 14
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau RAL
Material:
Kupfer,galvanischverzinnt
Einsatztemperaturbis:
105 °C
Länge:
14 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelsen, isoliert, DIN46228, CrimpStar, Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 4.000 Stück (ab € 0,01513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 87,44*
€ 104,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 84,80*
€ 100,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 78,71*
€ 93,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 72,07*
€ 85,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 60,50*
€ 72,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.