Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm Kleinspule hellblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm Kleinspule hellblau
Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm Kleinspule hellblau
Artikel-Nr.:
     7886-52534-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52534
EAN/GTIN:
     4262458584020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,75
  • Farbe: hellblau
  • Gesamtlänge [mm]: 14
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
14 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelsen, isoliert, DIN46228, Kleinspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.100 Stück (ab € 0,01742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,80*
€ 36,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,35*
€ 34,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,84*
€ 30,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,06*
€ 28,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,75*
€ 28,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,16*
€ 22,80
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.