Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,5mm², 8mm Mittelspule weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,5mm², 8mm Mittelspule weiß
Aderendhülsen isoliert DIN46228 0,5mm², 8mm Mittelspule weiß
Artikel-Nr.:
     7886-52541-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52541
EAN/GTIN:
     4262458584457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,5
  • Farbe: weiß
  • Gesamtlänge [mm]: 14
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
14 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelsen, isoliert, DIN46228, Mittelspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,37*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10.000 Stück (ab € 0,01424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 190,70*
€ 226,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 188,31*
€ 224,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 168,46*
€ 200,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 153,73*
€ 182,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 142,37*
€ 169,42
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.