Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert DIN46228 2,5mm², 8mm Mittelspule blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert DIN46228 2,5mm², 8mm Mittelspule blau
Aderendhülsen isoliert DIN46228 2,5mm², 8mm Mittelspule blau
Artikel-Nr.:
     7886-52549-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52549
EAN/GTIN:
     4262458584440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 25
  • Farbe: blau
  • Gesamtlänge [mm]: 14
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
blau RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Einsatztemperatur bis:
105 °C
Länge:
14 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelsen, isoliert, DIN46228, Mittelspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5.000 Stück (ab € 0,01586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 111,47*
€ 132,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 109,62*
€ 130,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 101,51*
€ 120,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 90,63*
€ 107,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 79,29*
€ 94,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.