Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-Streifen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm hellblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Aderendhülsen-Streifen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm hellblau
Aderendhülsen-Streifen isoliert DIN46228 0,75mm², 8mm hellblau
Artikel-Nr.:
     7886-52554-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52554
EAN/GTIN:
     4262458583627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendhülsen unablässig. Dadurch ist eine sichere und feste Verbindung gegeben. Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,75
  • Farbe: hellblau
  • Gesamtlänge [mm]: 14
  • Hülsenlänge [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau RAL
Material:
Kupfer,galvanischverzinnt
Einsatztemperaturbis:
105 °C
Länge:
14 mm
Huelsenlänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhuelsen, Streifen, isoliert, DIN46228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,17*
€ 14,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.