Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Einzel-Aderendhülsen DIN46228 inkl. Sortimentsbox, 400 tlg.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Isolierte Einzel-Aderendhülsen DIN46228 inkl. Sortimentsbox, 400 tlg.
Isolierte Einzel-Aderendhülsen DIN46228 inkl. Sortimentsbox, 400 tlg.
Artikel-Nr.:
     7886-52580-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52580
EAN/GTIN:
     4262458586352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Praktische Sortimentsbox mit verschiedenen Aderendhülsen gem. DIN46228

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,5 - 2,5
  • Farbe: diverse
  • Gesamtlänge [mm]: diverse
  • Hülsenlänge [mm]: diverse
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau/rot/schwarz/blau RAL
Material:
Kupfer,galvanischverzinnt
Isolationsmaterial:
PP
Länge:
diverse
Einsatztemperaturbis:
105 °C
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten aderendhülsen, sortierkasten, Aderendhuelse, DIN46228, isoliert, Box, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,44*
€ 19,56
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Box
ab 40 Boxen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.