Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Einzel-Aderendhülsen DIN46228 inkl. Sortimentsbox, 400 tlg.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Isolierte Einzel-Aderendhülsen DIN46228 inkl. Sortimentsbox, 400 tlg.
Isolierte Einzel-Aderendhülsen DIN46228 inkl. Sortimentsbox, 400 tlg.
Artikel-Nr.:
     7886-52582-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     52582
EAN/GTIN:
     4262458586055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Praktische Sortimentsbox mit verschiedenen Aderendhülsen gem. DIN46228

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polypropylen (PP)
  • Bauform: Einzel
  • Querschnitt [mm²]: 0,5 - 2,5
  • Farbe: diverse
  • Gesamtlänge [mm]: diverse
  • Hülsenlänge [mm]: diverse
  • Einsatztemperatur: bis 105°C
  • Standards: CE, WEE
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/weiß/gelb/rot/blau RAL
Material:
Kupfer,galvanischverzinnt
Isolationsmaterial:
PP
Länge:
diverse
Einsatztemperaturbis:
105 °C
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten aderendhülsen, sortierkasten, Aderendhuelse, DIN46228, isoliert, Box, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,16*
€ 23,99
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Box
ab 40 Boxen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.