Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh unisoliert für Kabelstärke 35mm², Ø: 8,4mm, DIN 46234


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Ringkabelschuh unisoliert für Kabelstärke 35mm², Ø: 8,4mm, DIN 46234
Artikel-Nr.:
     7886-55204-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     55204
EAN/GTIN:
     4262458594715
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh

Für eine schnelle und einfache Montage sind unsere Kabelschuhe mit einem “Easy-Entry”-System ausgestattet. Das erhöht die Geschwindigkeit bei der Montage und minimiert Fehler.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: keine
  • Kabelquerschnitt [mm]: 35
  • Lochdurchmesser [mm]: 8,4
  • Farbe: keine
  • Einsatztemperatur: -50°C bis 150°C
  • Standards: RoHS, REACH
  • Zusatzinformationen: keine
Weitere Suchbegriffe: unisoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,16*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,7016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 100,24*
€ 119,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 97,19*
€ 115,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 88,96*
€ 105,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 81,01*
€ 96,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 70,16*
€ 83,49
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.