Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdieb T-Verbinder 1,5 - 2,5mm² blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Stromdieb T-Verbinder 1,5 - 2,5mm² blau
Stromdieb T-Verbinder 1,5 - 2,5mm² blau
Stromdieb T-Verbinder 1,5 - 2,5mm² blau
Artikel-Nr.:
     7886-56075-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     56075
EAN/GTIN:
     4260362867444
Suchbegriffe:
Stromdieb
T-Verbinder
Abzweigverbinder

Abzweigverbinder sind ein geeignetes Bauteil um schnell ein Kabel von einem vorhandenen Stromkreis abzuzweigen. Durch Schneidklemmtechnik wird ein weiteres Kabel durch einfaches Verpressen mit dem vorhandenen Stromkreis verbunden ohne den Stromkreis öffnen zu müssen.

  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff Isolation: sonstige
  • Farbe: blau
  • Gesamtlänge [mm]: 38
  • Abmessungen [mm]: x 10
  • Breite [mm]: 10
  • Einsatztemperatur: max.: 105°C
  • Standards: RoHS
  • Zusatzinformationen: Maximale Spannung: 300V
Weitere Informationen:
Farbe:
blau RAL
Material:
Messing, galvanisch verzinnt
Temperatur max.:
105 °C
Länge:
38 mm
Breite:
10 mm
max. Spannung:
600 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,90*
€ 11,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.