Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG9 schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG9 schwarz
Kabelverschraubung PG9 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-58002-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     58002
EAN/GTIN:
     4262474444599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung

Unsere PG-Kabelverschraubungen bieten die perfekte Lösung für den Schutz und die Installation elektrischer Kabel an Gehäusen, Verteilerkästen, Schalttafeln oder industriellen Anlagen. Dank IP68 sind sie sowohl wasserdicht als auch staubdicht. Durch das PG-Gewinde (Panzergewinde) werden Sie vorwiegend im europäischen Raum verwendet. Sie bieten eine zuverlässige mechanische Zugentlastung und tragen zur Langlebigkeit und Sicherheit elektrischer Installationen bei.

  • Material: PA GF (Polyamid, schlagzäh)
  • Farbe: schwarz
  • Anschlussmaße: PG9
  • Gewindelänge: 8
  • Schlüsselweite: SW 19
  • Klemmbereich [mm]: 4 bis 8
  • Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
  • Brandschutzeigenschaften: UL 94 V-0
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel. Bedingt beständig gegen Laugen.
  • Standards: REACH, RoHS, c UL us, VDE, IP68
  • Zusatzinformationen: Schutzart: IP68 - 5 bar
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Material:
PA6
Temperatur min.:
-30 °C
Temperatur max.:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: PG, Kabel, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 74,69*
€ 88,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 72,62*
€ 86,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 66,56*
€ 79,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 61,35*
€ 73,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 51,97*
€ 61,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.