Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG11 schwarz
Kabelverschraubung PG11 schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-58003-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     58003
EAN/GTIN:
     4262474444605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Unsere PG-Kabelverschraubungen bieten die perfekte Lösung für den Schutz und die Installation elektrischer Kabel an Gehäusen, Verteilerkästen, Schalttafeln oder industriellen Anlagen. Dank IP68 sind sie sowohl wasserdicht als auch staubdicht. Durch das PG-Gewinde (Panzergewinde) werden Sie vorwiegend im europäischen Raum verwendet. Sie bieten eine zuverlässige mechanische Zugentlastung und tragen zur Langlebigkeit und Sicherheit elektrischer Installationen bei.

  • Material: PA GF (Polyamid, schlagzäh)
  • Farbe: schwarz
  • Anschlussmaße: PG11
  • Gewindelänge: 8
  • Schlüsselweite: SW 22
  • Klemmbereich [mm]: 4 bis 10
  • Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
  • Brandschutzeigenschaften: UL 94 V-0
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel. Bedingt beständig gegen Laugen.
  • Standards: REACH, RoHS, c UL us, VDE, IP68
  • Zusatzinformationen: Schutzart: IP68 - 5 bar
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Material:
PA6
Temperatur min.:
-30 °C
Temperatur max.:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: PG, Kabel, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,6375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 91,39*
€ 108,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 89,63*
€ 106,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 82,12*
€ 97,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 74,44*
€ 88,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 63,75*
€ 75,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.