Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung metrisch M16x1,5 mm schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelverschraubung metrisch M16x1,5 mm schwarz
Kabelverschraubung metrisch M16x1,5 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-58009-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     58009
EAN/GTIN:
     4262458581654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung

Unsere metrischen Kabelverschraubungen aus PA6 garantieren eine zuverlässige Abdichtung und einfache Installation für Ihre elektrischen Verbindungen. Die Verschraubungen mit metrischem Gewinde bieten eine hervorragende mechanische Zugentlastung und schützen Kabel vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Sie sind unverzichtbar für industrielle Anwendungen, Elektroschränke und überall dort, wo sichere Kabelverbindungen notwendig sind.

  • Material: PA GF (Polyamid, schlagzäh)
  • Farbe: schwarz
  • Anschlussmaße: M16
  • Gewindelänge: 8
  • Schlüsselweite: SW 19
  • Klemmbereich [mm]: 6 bis 10
  • Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
  • Brandschutzeigenschaften: UL 94 V-0
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel. Bedingt beständig gegen Laugen.
  • Standards: REACH, RoHS, c UL us, VDE, IP68
  • Zusatzinformationen: Schutzart: IP68 - 5 bar
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Material:
PA6
Temperatur min.:
-30 °C
Temperatur max.:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: PG, metrisch, Kabel, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,85*
€ 55,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,35*
€ 53,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,96*
€ 48,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,01*
€ 45,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,07*
€ 44,11
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,85*
€ 36,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.