Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 für Kabelverschraubung, grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Gegenmutter M32 für Kabelverschraubung, grau
Gegenmutter M32 für Kabelverschraubung, grau
Artikel-Nr.:
     7886-58123-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     58123
EAN/GTIN:
     4262474444728
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Die Gegenmutter M32 dient der sichere Befestigung für Kabelverschraubungen. Dank ihrer robusten Konstruktion aus hochwertigem Material ist sie langlebig und beständig gegenüber Umwelteinflüssen. Die graue Farbe sorgt für eine dezente Optik in technischen Anwendungen.

  • Material: PA GF (Polyamid, schlagzäh)
  • Farbe: grau
  • Anschlussmaße: M32
  • Gesamthöhe: 7
  • Schlüsselweite: SW 41
  • Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel. Bedingt beständig gegen Laugen.
  • Standards: REACH, RoHS
  • Zusatzinformationen: Für PG nach DIN 46 320 und metrische Anschlussgewinde nach EN 60 423
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL
Material:
PA-GF
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Kabel, Verschraubung, Kabelverschraubung, PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,2012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,37*
€ 9,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,55*
€ 7,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.