Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 für Kabelverschraubung, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Gegenmutter M12 für Kabelverschraubung, schwarz
Gegenmutter M12 für Kabelverschraubung, schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-58144-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     58144
EAN/GTIN:
     4262458581944
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Die Gegenmutter M12 dient der sichere Befestigung für Kabelverschraubungen. Dank ihrer robusten Konstruktion aus hochwertigem Material ist sie langlebig und beständig gegenüber Umwelteinflüssen.

  • Material: PA GF (Polyamid, schlagzäh)
  • Farbe: schwarz
  • Anschlussmaße: M12
  • Gesamthöhe: 5,5
  • Schlüsselweite: SW 17
  • Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel. Bedingt beständig gegen Laugen.
  • Standards: REACH, RoHS
  • Zusatzinformationen: Für PG nach DIN 46 320 und metrische Anschlussgewinde nach EN 60 423
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Material:
PA-GF
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Kabel, Verschraubung, Kabelverschraubung, PG, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,64*
€ 11,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,76*
€ 9,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,15*
€ 7,32
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.