Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 mit Bund für Kabelverschraubung, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Gegenmutter M20 mit Bund für Kabelverschraubung, schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-58146-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     58146
EAN/GTIN:
     4262458591394
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kabelverschraubung
Verschraubung

Die Gegenmutter M20 dient der sichere Befestigung für Kabelverschraubungen. Dank ihrer robusten Konstruktion aus hochwertigem Material ist sie langlebig und beständig gegenüber Umwelteinflüssen.

  • Material: PA GF (Polyamid, schlagzäh)
  • Farbe: schwarz
  • Anschlussmaße: M20
  • Gesamthöhe: 8
  • Schlüsselweite: SW 24
  • Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut
  • Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel. Bedingt beständig gegen Laugen.
  • Standards: REACH, RoHS
  • Zusatzinformationen: Für PG nach DIN 46 320 und metrische Anschlussgewinde nach EN 60 423
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,58*
€ 22,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,57*
€ 19,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,94*
€ 17,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.