Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC4 4/6IUR Set, 1 Stecker + 1 Buchse, 6 mm²


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MC4 4/6IUR Set, 1 Stecker + 1 Buchse, 6 mm²
MC4 4/6IUR Set, 1 Stecker + 1 Buchse, 6 mm²
Artikel-Nr.:
     7886-59600-S1
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     59600-S1
EAN/GTIN:
     4262458596412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker

PV MC4 Stäubli Steckverbinder Set bestehend aus MC4 Stecker PV-KST4/6IUR und MC4 Kupplungsbuchse KBT4/6IUR. Der MC4-Steckverbinder von Stäubli ist ein hochwertiger Solarsteckverbinder für Photovoltaikanlagen. Seine robuste Konstruktion und die bewährte MULTILAM-Technologie garantieren über 15 Jahre Felderfahrung. Der Steckverbinder ist für Solarkabel mit einem Durchmesser von 4 bis 6 mm² geeignet und verfügt über einen sicheren Verriegelungsmechanismus. Dank seiner Langlebigkeit und geringen Verlustleistung ist dieser Steckverbinder eine ideale Wahl für Solaranlagen.

  • Ausführung: MC4
  • Querschnitt [mm²]: 4 - 6
  • Stecker und Buchse / 1 Set
  • für Kabelaußendurchmesser 5 - 6 mm
  • Umgebungstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C (TÜV/UL)
  • Obere Grenztemperatur 105 °C
  • Schutzart gesteckt IP68 (1 m, 1 h)/IP65
  • Schutzart ungesteckt IP2x
  • Kategorie CAT III
  • Verschmutzungsgrad 3
  • DC 1000 V
  • Bemessungsstoßspannung 16 kV
  • Kontaktsystem MULTILAM
  • Anschlussart Crimpen
  • Kontaktmaterial Kupfer, verzinnt
  • Isolationsmaterial PC/PA
  • Brandschutzklasse UL94:V-0
  • Ammoniakbeständigkeit (gemäß DLG) Ja
  • Salzsprühnebeltest, Schärfegrad 6 Ja
  • Standards: TÜV, UL, CSA, JET
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PC/PA; Kupfer, vergoldet
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: MC4, 4/6IUR, Set, Stecker, Buchse, Solar, Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,44*
€ 7,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,90*
€ 7,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,66*
€ 6,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,42*
€ 6,45
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,18*
€ 6,16
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 4,95*
€ 5,89
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 4,74*
€ 5,64
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,81*
€ 4,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.