Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 10m/15mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierband PVC 10m/15mm, grau
Isolierband PVC 10m/15mm, grau
Artikel-Nr.:
     7886-92017-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     92017
EAN/GTIN:
     4262458580534
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Das Isolierband eignet sich für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich. Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar.

  • Material: Weich-PVC-Folie
  • Farbe: grau
  • Länge [mm]: 10000
  • Breite [mm]: 15
  • Einsatztemperatur: von -10 °C bis +105 °C
  • Klebertyp: Acrylat-Basis
  • Banddicke: 0,15 +- 0,03 mm
  • Reißfestigkeit: >= 20,0 N/cm
  • Reißdehnung: >= 190 %
  • Klebkraft auf Stahl: >= 1,8 N/cm
  • Widerstand gegen Flammausbreitung: selbstverlöschend
  • Durchschlagfestigkeit: >= 40,0 kV/mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau RAL
Material:
Weich-PVC-Folie
Temperatur min.:
-10 °C
Temperatur max.:
105 °C
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Wandstärke:
0,15 mm
Durchschlagsspannung:
40 kV/mm
Adhesiv:
Acrylat-Basis
Reißdehnung:
1,25
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband, Isolierung, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.