Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 10m/15mm, ERDE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierband PVC 10m/15mm, ERDE
Isolierband PVC 10m/15mm, ERDE
Artikel-Nr.:
     7886-92018-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     92018
EAN/GTIN:
     4262474445855
Suchbegriffe:
Isolierband
Isolierung
Band

Das Isolierband eignet sich für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich. Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar.

  • Material: Weich-PVC-Folie
  • Farbe: sonstige
  • Länge [mm]: 10000
  • Breite [mm]: 15
  • Einsatztemperatur: von -10 °C bis +105 °C
  • Klebertyp: Acrylat-Basis
  • Banddicke: 0,15 +- 0,03 mm
  • Reißfestigkeit: >= 20,0 N/cm
  • Reißdehnung: >= 190 %
  • Klebkraft auf Stahl: >= 1,8 N/cm
  • Widerstand gegen Flammausbreitung: selbstverlöschend
  • Durchschlagfestigkeit: >= 40,0 kV/mm
Weitere Informationen:
Farbe:
ERDE RAL
Material:
Weich-PVC-Folie
Temperatur min.:
-10 °C
Temperatur max.:
105 °C
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Wandstärke:
0,15 mm
Durchschlagsspannung:
40 kV/mm
Adhesiv:
Acrylat-Basis
Reißdehnung:
1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.