Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband PE-beschichtet, 50m/19mm, Kleber: Naturkautschuk, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeklebeband PE-beschichtet, 50m/19mm, Kleber: Naturkautschuk, gelb
Gewebeklebeband PE-beschichtet, 50m/19mm, Kleber: Naturkautschuk, gelb
Artikel-Nr.:
     7886-92106-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     92106
EAN/GTIN:
     4262458592001
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband

Das strapazierfähige Gewebeklebeband mit stark haftendem Klebstoff ist besändig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigung und eine Vielzahl chemischer Einflüsse.

  • Material: PE (polymerbeschichtetes Viskosegewebeklebeband)
  • Farbe: gelb
  • Länge [mm]: 50000
  • Breite [mm]: 19
  • Einsatztemperatur: bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
  • Träger: PE-beschichtetes 70mesh Gewebe /li>
  • Kleber: Naturkautschuk /li>
  • Dicke: 0,30 mm /li>
  • Klebkraft auf Stahl: 7,0 N /25 mm /li>
  • Reißfestigkeit: 140 N / 25mm/li>
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, gewebeband gelb, gewebeband, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.