Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645210098
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0152-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645210098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
79 mm
Farbe:
grau
Ø-Außen:
155 mm
Ø-Innen:
152 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
0,370 kg/m
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,035 bar
Überdruck:
0,080 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
10
€ 70,00*
ab € 181,31*
€ 210,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 234,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 209,30*
€ 244,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 302,33*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 305,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 18,131* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.