Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 120mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645216458
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0120-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645216458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
127 mm
Ø-Innen:
120 mm
Gewicht:
2,440 kg/m
Länge_m:
10 m
Marke:
METAL HOSE
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
400
Biegeradius:
320 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 59,19*
Lager 78SRR
nicht lagernd
10
€ 70,00*
ab € 71,32*
€ 77,97*
3 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 71,681*
€ 78,501*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 82,51*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 82,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 77,97*
€ 92,7843
pro Meter
ab 500 Meter
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 779,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.