Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645216670
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0125-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645216670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Marke:
METAL HOSE
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
400
Ø-Innen:
125 mm
Biegeradius:
338 mm
Gewicht:
2,540 kg/m
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Ø-Außen:
132 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 62,91*
Lager 78SRR
nicht lagernd
10
€ 70,00*
ab € 75,45*
€ 82,79*
3 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 75,404*
€ 82,924*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 87,31*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 87,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Meter
ab 500 Meter
€ 75,45*
€ 89,7855
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 827,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.