Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 300mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645218667
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0300-2880-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645218667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
400
Länge_m:
5 m
Gewicht:
8,200 kg/m
Biegeradius:
700 mm
Ø-Außen:
311 mm
Ø-Innen:
300 mm
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 203,74*
€ 224,14*
5 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 248,346*
€ 271,276*
Lager 78SRR
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 295,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 207,41*
€ 310,85*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 289,75*
€ 311,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 295,62*
€ 351,7878
pro Meter
ab 10 Meter
€ 287,91*
€ 342,6129
pro Meter
ab 500 Meter
€ 269,93*
€ 321,2167
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 1.478,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.