Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 350mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 350mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 350mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 350mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645260932
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0350-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645260932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,045 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Gewicht:
1,38 kg/m
Biegeradius:
78 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-35
Ø-Innen:
350 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
362 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Box
€ 70,00*
ab € 56,54*
€ 62,41*
13 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,39834*
€ 69,80834*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 76,93*
14 Tage
unbekannt
6
pro Box
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 77,29*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 78,10*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Box
ab 12 Boxen
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Box
ab 30 Boxen
€ 59,62*
€ 70,9478
pro Box
ab 60 Boxen
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 56,54* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 374,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.