Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645281326
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0700-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,020 bar
Gewicht:
2,70 kg/m
Unterdruck:
0,002 bar
Ø-Innen:
700 mm
Biegeradius:
148 mm
Ø-Außen:
712 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 720,00*
€ 819,78*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 879,62*
€ 971,21*
9 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 983,29*
€ 1.064,87*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 819,78*
€ 975,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 787,20*
€ 936,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 747,97*
€ 890,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 736,04*
€ 875,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 720,00*
€ 856,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 120,00* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.