Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 1000mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645281500
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-1000-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,010 bar
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
208 mm
Ø-Außen:
1012 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
3,85 kg/m
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,001 bar
Ø-Innen:
1000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
6
pro Box
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 198,46*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,29*
€ 201,76*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 232,99334*
€ 241,37334*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 7,95*
ab € 234,77*
€ 242,60*
9 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 245,64*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 198,46*
€ 236,1674
pro Box
ab 12 Boxen
€ 197,54*
€ 235,0726
pro Box
ab 30 Boxen
€ 194,14*
€ 231,0266
pro Box
ab 60 Boxen
€ 191,96*
€ 228,4324
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 191,96* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.190,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.