| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4632 Herst.-Nr.: 4632 EAN/GTIN: 5715205463226 |
| | |
|
| | |
| QuickRinse Spender mit 2 x 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9% steriler Natriumchloridlösung. Der Spender bietet schnelle, einfache und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge und lässt sich mit Leichtigkeit da montieren, wo der Bedarf am größten ist. Der QuickRinse Spender kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden. Wiederauffüllung des Spenders mit Augenspülampullen-Nachfüllung (Art.-Nr. 5160). Abmessungen (H x B x T): 226 x 205 x 30 mm. PZN: 10987881 Die Ampullen bieten schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä. Durch die handliche Taschengröße kann die Verpackung bequem mitgeführt werden und ist so bei Bedarf jederzeit schnell griffbereit. Produkt-Eigenschaften
- sterile Natriumchloridlösung 0,9% – entspricht der natürlichen Tränenflüssigkeit im menschlichen Auge.
- die Ampullen verschaffen rasche Linderung bei Staub oder Schmutz im Auge
- handliche und mobile Lösung, die leichten Zugang zur Augenspülung gewährt
- CE-gekennzeichnete Augenspülampullen mit 3 Jahren Haltbarkeit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster für Lebensmittelindustrie, Pflaster, detektierbar, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Pflasterbox, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterbox plum, pflasterbox, augenspüllösung 20ml |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 20,54* | € 28,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,15* | € 33,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,13* | € 35,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,99* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|