Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Plug & Heat 4672 Augenspülung-Wandbox-klein, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-4672
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4672
EAN/GTIN:
     5715205467217
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Plum frostsichere und beheizte Wandbox 4672, leer. Staubdichte Wandbox aus schlagfestem Polystyrol. Beheizung über selbstregelnde Heizfolie. Mit integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Für die Bestückung mit Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml mit einem Augenaufsatz oder DUO geeignet. Abmessungen: H 270 x B 225 x T 110 mm


Staubgeschützte Wandbox aus schlagfestem Polystyrol



  • Energieverbrauch: 20 W

  • Spannungsversorgung: Mit einem 12-V-DC-Zigarettenanzünderstecker oder einem lokalen Konverter verbinden

  • Die Heizfolie ist gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC (EN 60950-1/A2:2013) CE-zugelassen

  • Die Wandbox sollte vor Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Sonne etc.) geschützt angebracht werden

  • Der Temperatursensor ist so voreingestellt, dass die Temperatur der Augenspülflüssigkeit bei Außentemperaturen von -20°C bis +20°C ca. 16°C bis 38°C beträgt


Stromanschluss



  • Wenn ein Transformator verwendet wird, muss dieser den geltenden Vorschriften zur Isolierung und zum Überstromschutz unterliegen

  • Plum A/S übernimmt keine Haftung für die falsche Wahl eines Transformators und damit auftretenden Stromschlägen oder anderen Gefahren


Warnung



  • Wenn sich der eingefügte Thermostat von der Heizfolie gelöst hat, muss die komplette Box ausgetauscht werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung des Flascheninhaltes.

  • Es wird empfohlen, die Temperatur in der Box mindestens 4 x jährlich zu kontrollieren. Die Kontrolle kann einfach durchgeführt werden, indem man mit der Hand prüft, ob die Flaschen lauwarm sind (ca. 20º C).

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
1
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 153,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 176,23*
€ 222,01*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.