| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4803 Herst.-Nr.: 4803 EAN/GTIN: 5715205480315 |
| | |
|
| | |
| Plum Augen-Notfallstation 4803 für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen. Mit einer pH Neutral Augenspülflasche mit 500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer Augenspülflasche mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. PZN-Nr.: 6134581 pH Neutral Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9 %), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.
Natriumchloridlösung (0,9%) Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. Produkt-Eigenschaften
- Spüldauer ca. 7 Minuten
- einfache Handhabung
- spezieller Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit gewährleistet
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- gemäß DIN EN 15154-4:2009.
DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen Mit den neuen Plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlieder durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 41,52* | € 53,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,90* | € 56,13* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,87* | € 59,89* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,98* | € 82,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,44* | € 86,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|