Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox-Station 4900, leer - für 1 Augenspülflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-4900
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4900
EAN/GTIN:
     5715205490017
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Plum iBox-Station 4900, leer - für 1 Augenspülflasche
 
Die Plum iBox ist ein innovatives Produkt, das durch sein modernes Design und seine vielseitigen Eigenschaften überzeugt. Das robuste Material gewährleistet eine lange Lebensdauer. Dank des transparenten Fensters haben Sie jederzeit den Überblick über das Haltbarkeitsdatum. Die Station ist besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen Staub und Schmutz anfallen.
 
Mit der praktischen Wandhalterung können Sie die Plum iBox sicher anbringen und im Notfall schnell zugreifen. Einfach von der Wand genommen, ermöglicht Ihnen die Box schnelles Handeln in Notsituationen z.B. bei verletzten Personen. So sind Augenspülungen sofort zur Hand.
 
Es ist von großer Bedeutung, dass die Plum iBox in der unmittelbaren Nähe chemischer Gefahrenquellen gemäß den Empfehlungen der EN 15154-4 installiert wird. Es empfiehlt sich außerdem sicherzustellen, dass die Box innerhalb kürzester Zeit erreichbar ist. Im Optimalfall sollte die Station in einem Zeitraum von lediglich zehn Sekunden oder in einem Radius von zwanzig Metern erreichbar sein.
 
Produkt-Eigenschaften:

  • Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar

  • Leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums

  • Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden

  • Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design

  • Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend

  • Festes und haltbares Material mit separater Piktogrammtafel inkl. Spiegel

  • Lieferung ohne Befüllung

  • Abmessungen (H x B x T): 425 x 186 x 135 mm

  • Gewicht: 0,7 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,66*
Lager 7961
4
€ 4,50*
ab € 26,25*
€ 34,81*
5 Tage
20
€ 4,79*
ab € 26,67*
€ 35,42*
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 27,08*
€ 35,93*
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.