| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4923 Herst.-Nr.: 4923 EAN/GTIN: 5715205492318 |
| |
|
| | |
| Plum iBox 2 mit 1 x 500 ml pH Neutral DUO & 1 x 1000 ml Augenspülung DUO - 4923 Die Plum iBox ist ein innovatives Produkt, das durch sein modernes Design und seine vielseitigen Eigenschaften überzeugt. Das robuste Material gewährleistet eine lange Lebensdauer. Dank des transparenten Fensters haben Sie jederzeit den Überblick über das Haltbarkeitsdatum. Die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet und vor Staub sowie Schmutz geschützt. Die Station ist besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Mit der praktischen Wandhalterung können Sie die Plum iBox sicher anbringen und im Notfall schnell zugreifen. Einfach von der Wand genommen, ermöglicht Ihnen die Box schnelles Handeln in Notsituationen z.B. bei verletzten Personen. So sind Augenspülungen sofort zur Hand. Es ist von großer Bedeutung, dass die Plum iBox in der unmittelbaren Nähe chemischer Gefahrenquellen gemäß den Empfehlungen der EN 15154-4 installiert wird. Es empfiehlt sich außerdem sicherzustellen, dass die Box innerhalb kürzester Zeit erreichbar ist. Im Optimalfall sollte die Station in einem Zeitraum von lediglich zehn Sekunden oder in einem Radius von zwanzig Metern erreichbar sein. Produkt-Eigenschaften:
- Inhalt: 1 x 500 ml pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 1,0 l Augenspülung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Die Augenspülflaschen sind gut sichtbar
- eichte und klare Erkennung des Ablaufdatums
- Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden
- Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design
- Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend
- Festes und haltbares Material und separater Piktogrammtafel inkl. Spiegel
- Abmessungen (H x B x T): 425 x 294 x 135 mm
- Gewicht: 2,20 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 44,96* | € 57,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,55* | € 68,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,84* | € 73,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,16* | € 75,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,13* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|