| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-571-03-05 Herst.-Nr.: 571.03.05 EAN/GTIN: 8058774257634 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzbrille Contemporary 571-03-05 – Diamond / After Dark Die neuen UNIVET Schutzbrillen Contemporary zeichnen sich durch Leichtigkeit, perfekte Passform und italienischen Stil aus. Ästhetischer Anspruch und Tragekomfort sorgen für eine ausgewogene Anwendung bei der Arbeit mit Augenschutz. Produkt-Eigenschaften
- Scheibentönung: klar
- Scheibenmaterial: PA12-Nylon
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 F KN
- Rahmenfarbe: Diamond
- Rahmengröße: 56 / 16 x 125 mm
- Gewicht: 25-29 g
- leicht und extrem stabil
- Anti Scratch
- Anti Fog
Normen / Zulassungen Hersteller / Marke |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,18* | € 15,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,02* | € 15,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,16* | € 16,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,87* | € 16,75* | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,42* | € 17,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|