Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Wandschrank BR327795, leer, Edelstahl, frostsicher & beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BR327795
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR327795
EAN/GTIN:
     4251138209001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

B-SAFETY frostsicherer und beheizter Augenspülschrank BR327795, leer. Staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster aus Edelstahl. Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet. EX-geschützte Ausführung für EX-Zone 1 u. 2.



  • Abmessungen (H x B x T): 400 x 300 x 200 mm

  • Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz

  • Leistung: 100 W

  • Schutzart: IP 66

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 992,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,17*
€ 1.372,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,55*
€ 1.313,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,86*
€ 1.181,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.