| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7961-BR360021 Herst.-Nr.: 39000 EAN/GTIN: 4011166390009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste-Hilfe-Material ÖNORM Z1020 Typ I, 62-teilig. bestehend aus Verbände
- 1 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- Fertigpflastersortiment gemäß DIN 13019-E staubgeschützt verpackt bestehend aus:
- 6 x Wundschnellverband 10 x 6 cm
- 2 x Fingerverband, 3 x 3 cm, einzeln verpackt
- 20 x Pflasterstrip, 6 x 1,9 cm, einzeln verpackt
- 2 x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 2 x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 1 x Verbandtuch, 60 x 40 cm, einzeln steril
- 6 x Wundkompressen, 10 x 10 cm, einzeln steril
- 2 x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB6
- 2 x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB8
- 2 x Elastische Fixierbinde 10 cm x 4 m, cellophaniert
Medizinische Ausrüstung
- 1 x Verbandschere 19 cm, mit Kunststoffgriffen, gemäß ÖNORM K2122
- 6 x Vinyl-Schutzhandschuhe, AQL 1,5, in einem Beutel verpackt, gemäß DIN EN 455-1
- 1 x Splitterpinzette 8 cm, rostfrei
- 2 x Lederfingerlinge mit Haltebändern
Notfall-Ausrüstung
- 1 x Rettungsdecke 210 x 160 cm, silber/gold
- 2 x Dreiecktuch, Vlies, einzeln verpackt, gemäß ÖNORM K2122
- 1 x Einmal-Notfallbeatmungshilfe, gemäß DIN 13154
Dokumente
- 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen (muss mind. DGUV Information 204-006 entsprechen)
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Normen / Zulassungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |