Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Erste-Hilfe-Material DIN 13169, 167-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BR360969
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR360969
EAN/GTIN:
     4011166240205
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Erste-Hilfe-Material DIN 13169:2021-11, 167-teilig. bestehend aus


Verbände



  • 2 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A

  •  Fertigpflastersortiment gemäß DIN 13019-E staubgeschützt verpackt bestehend aus:





    • 24x Wundschnellverband 10 x 6 cm 

    • 12x Fingerkuppenverband 4 x 6,5 cm

    • 12x Fingerverband 12 x 2 cm

    • 12x Pflasterstrip 7,2 x 1,9 cm

    • 24x Pflasterstrip 7,2 x 2,5 cm





  • 2 x Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K

  • 6 x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M

  • 2 x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G

  • 2 x Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A

  • 12 x Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück)

  • 4 x Augenkompresse 5,6 x 7,2 cm, einzeln steril

  • 2 x Kälte-Sofortkompresse, Fläche mind. 200 cm²

  • 4 x Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m,  gemäß DIN 61634 FB6

  • 4 x Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB8


Medizinische Ausrüstung



  • 1 x Verbandschere, 19 cm, für den Erste-Hilfe-Bereich, gemäß DIN 58279-B190

  • 8 x medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 nahtlos, groß (max. zu 4 Stück staubgeschützt verpackt)

  • 4 x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 (max. zu 2 Stück staubgeschützt verpackt)

  • 8 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse trocken 45 g/m², einzeln verpackt


Notfall-Ausrüstung



  • 2 x Rettungsdecke mind. 210 x 160 cm, Foliendecke mind. 12 µm

  • 4 x Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D

  • 4 x Folienbeutel verschließbar, aus Polyethylen, Maße mind. 300 x 400 mm, Foliendicke mind. 45 µm

  • 10 x Vliesstofftuch, Beutel 6,20 x 30 cm


Dokumente



  • 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen (muss mind. DGUV Information 204-006 entsprechen)

  • 1 x Inhaltsverzeichnis


Normen / Zulassungen



  • DIN 13169:2021-11

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.