| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-BR361157 Herst.-Nr.: BR361157 EAN/GTIN: 4251138213138 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Notfallrucksack - inklusive Erste-Hilfe Material gemäß DIN 13157:2021-11, 85-teilig Erste-Hilfe Notfallrucksack aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reissverschluss und aufwendiger Inneneinteilung, zusätzliches Reissverschlussfach, Umhängegurt mit Klettverschluss, reflektierende Streifen.
- Inklusive Erste-Hilfe Material gemäß DIN 13157:2021-11.
- Abmessungen: 300 x 250 x 90 mm.
- Farbe: rot
Geeignet für:
- Baustellen mit bis zu 10 Mitarbeitern
- Herstellungs-, Verabeitungs- und vergleichbare Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern
- Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern
Erste-Hilfe-Material DIN 13157:2021-11, 85-teilig. bestehend aus Verbände
- 1 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- Fertigpflastersortiment gemäß DIN 13019-E staubgeschützt verpackt bestehend aus:
- 12 x Wundschnellverband 10 x 6 cm
- 6 x Fingerkuppenverband 4 x 6,5 cm
- 6 x Fingerverband 12 x 2 cm
- 6 x Pflasterstrip 7,2 x 1,9 cm
- 12 x Pflasterstrip 7,2 x 2,5 cm
- 1 x Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K
- 3 x Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 1 x Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 1 x Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A
- 6 x Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück)
- 2 x Augenkompresse 5,6 x 7,2 cm, einzeln steril
- 1 x Kälte-Sofortkompresse, Fläche mind. 200 cm² (ohne Vorkühlung)
- 2 x elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB6
- 2 x elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, gemäß DIN 61634 FB8
Medizinische Ausrüstung
- 1 x Verbandschere, 19 cm, für den Erste-Hilfe-Bereich, gemäß DIN 58279-B190
- 4 x medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3 oder DIN EN ISO 374-5 nahtlos, groß (max. zu 4 Stück staubgeschützt verpackt)
- 2 x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683 (max. zu 2 Stück staubgeschützt verpackt)
- 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut Mindestfläche 225 cm², Mindestflächenmasse trocken 45 g/m², einzeln verpackt
Notfall-Ausrüstung
- 1 x Rettungsdecke mind. 210 x 160 cm, Foliendecke mind. 12 µm
- 2 x Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D
- 2 x Folienbeutel verschließbar, aus Polyethylen, Maße mind. 300 x 400 mm, Foliendicke mind. 45 µm
- 5 x Vliesstofftuch, Beutel 6,20 x 30 cm
Dokumente
- 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen (muss mind. DGUV Information 204-006 entsprechen)
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Normen / Zulassungen |
| | |
| | | |
| | | |
| |