Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Feuerlöscher-Schrank ECO transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BRS-S1
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     PL6JM
EAN/GTIN:
     4251138223939
Suchbegriffe:
Feuerlöscheinstellschrank
Feuerlöscher-Schutzschrank
Feuerlöscherschrank
feuerlöscher schutzschrank

B-SAFETY Feuerlöscher-Schrank ECO transparent


Der B-SAFETY Feuerlöscher-Schrank ECO transparent wird aus transparentem Kunststoff mit einem grauen Unterteil gefertigt. Er zeichnet sich durch ein einfaches und modernes Design aus. Durch den transparenten Deckel bleibt der Feuerlöscher sichtbar und ist trotzdem elegant geschützt. Mit montiertem roten Panikverschluss. Für alle Feuerlöscher bis zu 6 kg Gewicht.



  • Glasklarer Deckel mit sichtbarem Feuerlöscher

  • Inklusive Halterung für die Befestigung des Feuerlöschers im Schrank

  • Panikverschluss für die schnelle Entnahme des Feuerlöschers

  • Verschluss mit Sicherungsstift gegen Diebstahl und Missbrauch


Produkt-Eigenschaften



  • Material: Polycarbonat (Abdeckung), ABS (Unterteil)

  • Farbe: transparent, grau

  • Montageart: Wandaufbau

  • Abmessungen (H x B x T): 640 x 300 x 210 mm

  • Gewicht: 2,1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.