| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-EH-ST8-021 Herst.-Nr.: EH-ST8-021 EAN/GTIN: 4251138219857 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.1
Mit der Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.1 wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb.
Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten).
Produkt-Eigenschaften
- Montageart: Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 800 x 150 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
Produkt-Inhalt
- PRO-SAFE Verbandbuch nach BGI 511-1 mit vorgedruckten Spalten
- Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen nach DGUV Information 204-001
- B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit Inhalt gemäß ÖNORM Z1020 Typ I
- QuickFix Pflasterspender DUO mit 45 textilen & 45 wasserfesten Pflasterstrips
- Plum Augenspülstation in staubgeschützter Wandbox. Mit 2x Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%), Kennzeichnung und Spiegel.
Normen / Zulassungen
- ÖNORM Z1020 Typ I
- DIN EN 15154-4:2009
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, b-safety erste-hilfe-station |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 99,16* | € 123,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,24* | € 368,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|