Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 2
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 3
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 4
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 6
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0107005006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0107005006Ha
EAN/GTIN:
     4045981032561
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen Ton-in-Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei• Passform: Comfort Fit • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd hakro, 1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, L - schwarz | L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,82*
€ 34,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,77*
€ 35,97*
Lager 79DAC
77
€ 5,90*
ab € 27,03*
€ 36,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 39,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,78*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0107001008
ab € 25,25*
Ähnlich
Hakro
0107001009
ab € 27,39*
Ähnlich
Hakro
0107001010
ab € 27,40*
Ähnlich
Hakro
0107001011
ab € 29,92*
Ähnlich
Hakro
0107001012
ab € 30,00*
Ähnlich
Hakro
0107001006
ab € 25,06*
Ähnlich
Hakro
0107001005
ab € 25,11*
Ähnlich
Hakro
0107001004
ab € 25,11*
Ähnlich
Hakro
0107001007
ab € 25,26*
Ähnlich
Hakro
0107001003
ab € 25,21*
Ähnlich
Hakro
0107003008
ab € 25,13*
Ähnlich
Hakro
0107003009
ab € 27,41*
Ähnlich
Hakro
0107003010
ab € 27,48*
Ähnlich
Hakro
0107003011
ab € 30,07*
Ähnlich
Hakro
0107003012
ab € 30,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.