Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 1
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 1
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 2
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 3
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 4
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 6
Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0110024009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0110024009Ha
EAN/GTIN:
     4045981067778
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Klassisches Poloshirt für Damen, mit modisch schmaler, hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose) • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, Damen Poloshirt Classic, ash meliert, 3XL - ash meliert | 3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 14,43*
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,34*
€ 15,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,20*
Lager 79DAC
75
€ 5,90*
ab € 10,92*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 10,04*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 8,92*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 8,93*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 8,89*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 8,85*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 8,91*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110024005
ab € 8,85*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 8,86*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 8,85*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0110035009
ab € 10,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.