Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 1
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 1
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 2
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 3
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 4
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 6
Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0121001003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0121001003Ha
EAN/GTIN:
     4045981074271
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: 2XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß, bluse, hakro bluse, Bluse MIKRALINAR®, weiß, XS - weiß | XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 24,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 24,99*
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 25,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 27,66*
Lager 79DAC
137
€ 5,90*
ab € 21,53*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0121001008
ab € 18,25*
Ähnlich
Hakro
0121001009
ab € 20,18*
Ähnlich
Hakro
0121001010
ab € 20,13*
Ähnlich
Hakro
0121001011
ab € 22,06*
Ähnlich
Hakro
0121001012
ab € 22,01*
Ähnlich
Hakro
0121001006
ab € 18,29*
Ähnlich
Hakro
0121001005
ab € 18,32*
Ähnlich
Hakro
0121001004
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0121001007
ab € 18,34*
Ähnlich
Hakro
0121002008
ab € 18,36*
Ähnlich
Hakro
0121002009
ab € 20,09*
Ähnlich
Hakro
0121002010
ab € 20,12*
Ähnlich
Hakro
0121002011
ab € 22,11*
Ähnlich
Hakro
0121002012
ab € 22,17*
Ähnlich
Hakro
0121002006
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.