Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 2
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 3
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 4
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 6
1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0122001007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122001007Ha
EAN/GTIN:
     4045981112812
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, baumwollhemd weiß, arbeitshemd, 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort, weiß, XL - weiß | XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
23
€ 5,90*
ab € 22,93*
€ 27,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 27,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,23*
€ 31,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 19,00*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,95*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,76*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 23,03*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 23,00*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 18,94*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 19,03*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 18,99*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 19,09*
Ähnlich
Hakro
0122005008
ab € 18,96*
Ähnlich
Hakro
0122005009
ab € 20,90*
Ähnlich
Hakro
0122005010
ab € 20,77*
Ähnlich
Hakro
0122005011
ab € 22,99*
Ähnlich
Hakro
0122005012
ab € 23,10*
Ähnlich
Hakro
0122005006
ab € 18,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.