Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 2
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 3
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 4
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 6
Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0123005004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0123005004Ha
EAN/GTIN:
     4045981075186
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden langarm, arbeits hemd, arbeitshemd schwarz, Hemd MIKRALINAR® Comfort, schwarz, S - schwarz | S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,60*
€ 27,01*
€ 4,90*
ab € 21,22*
€ 29,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,21*
Lager 79DAC
48
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 30,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,00*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,64*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 21,66*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 21,57*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 23,69*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 23,67*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,63*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,63*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,72*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,67*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,61*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,65*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 19,62*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,65*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,63*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 19,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.