Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 2
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 3
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 4
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 6
Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0126002005Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0126002005Ha
EAN/GTIN:
     4045981039676
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rot, Damen V-Shirt Classic, rot, M - rot | M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 8,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,98*
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,98*
Lager 79DAC
1001
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,43*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,39*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,92*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,94*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,95*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,89*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,22*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,88*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.