Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 2
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 3
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 4
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 6
Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0126122004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0126122004Ha
EAN/GTIN:
     4045981044335
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-shirt pink, Damen V-Shirt Classic, magenta, S - magenta | S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 9,02*
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 9,02*
Lager 79DAC
10
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,39*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,44*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,95*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,93*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,89*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,70*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.