Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 1
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 1
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 2
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 3
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 4
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 6
Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0127001004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0127001004Ha
EAN/GTIN:
     4045981044403
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Damen T-Shirt Classic, weiß, S - weiß | S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,82*
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,42*
Lager 79DAC
20
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,93*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002009
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,68*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127003008
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127003009
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.