Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 1
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 2
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 3
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 4
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 6
Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0129005006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0129005006Ha
EAN/GTIN:
     4045981154812
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Modische, langärmelige Bluse mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeitete Knopfleiste, doppelte Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester• Gewicht: 130 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: bügelleicht, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: 2XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, bluse schwarz, Bluse Natural Stretch, schwarz, L - schwarz | L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 32,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 32,28*
€ 4,90*
ab € 24,07*
€ 32,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 34,87*
Lager 79DAC
141
€ 5,90*
ab € 27,08*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0129001008
ab € 23,70*
Ähnlich
Hakro
0129001002
ab € 23,84*
Ähnlich
Hakro
0129001009
ab € 26,61*
Ähnlich
Hakro
0129001006
ab € 23,65*
Ähnlich
Hakro
0129001005
ab € 23,78*
Ähnlich
Hakro
0129001004
ab € 23,65*
Ähnlich
Hakro
0129001007
ab € 23,72*
Ähnlich
Hakro
0129001003
ab € 23,72*
Ähnlich
Hakro
0129005008
ab € 23,63*
Ähnlich
Hakro
0129005002
ab € 23,64*
Ähnlich
Hakro
0129005009
ab € 26,73*
Ähnlich
Hakro
0129005005
ab € 23,79*
Ähnlich
Hakro
0129005004
ab € 23,66*
Ähnlich
Hakro
0129005007
ab € 23,81*
Ähnlich
Hakro
0129005003
ab € 23,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.