Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 1
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 2
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 3
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 4
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 6
Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0172001004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0172001004Ha
EAN/GTIN:
     4045981133305
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Körpernah geschnittenes T-Shirt für Damen, mit modischem V-Ausschnitt mit schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle, mit Elasthan verstärkte Bündchen. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 95 % Baumwolle und 5 % Elasthan (grau meliert: 80 % Baumwolle, 15 % Viskose und 5 % Elasthan) • Gewicht: 170 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Body Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damen V-Shirt Stretch, weiß, S - weiß | S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 8,07*
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 8,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,69*
Lager 79DAC
116
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0172001008
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0172001009
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0172001006
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0172001005
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0172001007
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0172001003
ab € 5,39*
Ähnlich
Hakro
0172005008
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005009
ab € 6,66*
Ähnlich
Hakro
0172005006
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005005
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005004
ab € 6,06*
Ähnlich
Hakro
0172005007
ab € 6,08*
Ähnlich
Hakro
0172005003
ab € 6,02*
Ähnlich
Hakro
0172015008
ab € 6,06*
Ähnlich
Hakro
0172015009
ab € 6,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.